Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylglashaube, metrisch, BHT 400x400x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2785000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2785000
EAN/GTIN:
     4028177032293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Downlight
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
FT Acrylglashaube, metrisch, BHT: 400x400x47,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177032293
Herstellerartikelnummer:
2785000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002785000
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2785000, FT PLEXIGLASHAUBE RAL7035 400x400MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2785000
Höhe:
400.000
Tiefe:
47.500
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.