Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfenster, Edelstahl, mit 130°-Scharnieren und Dichtung, BHT 522x600x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-2793560
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2793560
EAN/GTIN:
     4028177149656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sicherungsgehäuse
FT Sichtfenster, BHT: 522x600x38 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76101000
GTIN:
4028177149656
Herstellerartikelnummer:
2793560
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002793560
Produkttypbezeichnung:
FT
Artikelbezeichnung:
2793560, FT SICHTFENSTER 1.4301 BH=520X600
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2793560
Höhe:
600.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
38.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
522.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckfenster, Abdeckhaube
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,30*
€ 443,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,91*
€ 430,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,70*
€ 424,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2307000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2466000
ab € 1,95*
Zubehör
Rittal
2460650
ab € 2,21*
Zubehör
Rittal
2462000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2460000
ab € 1,78*
Zubehör
Rittal
2463000
ab € 2,18*
Zubehör
Rittal
2461000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2465000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2464000
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.