Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 18-20 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3105.320 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Rittal 3105.320 Rack Zubehör Gehäuseheizung
Artikel-Nr.:
     C513-3105320
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105320
EAN/GTIN:
     4028177638624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 18-20 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 45 x 120 x 46 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638624
Herstellerartikelnummer:
3105320
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105320
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105320, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105320
Höhe:
120.000
Tiefe:
46.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
45.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
20.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung rittal, rack zubehör, Heizen, Heizung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,49*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,16*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,53*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.