Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 63-75 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3105.350
Rittal SK 3105.350
Artikel-Nr.:
     C513-3105350
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105350
EAN/GTIN:
     4028177638655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 63-75 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 64 x 230 x 56 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638655
Herstellerartikelnummer:
3105350
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105350
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105350, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105350
Höhe:
230.000
Tiefe:
56.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
64.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
75.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung rittal, rack zubehör, Heizen, Heizung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,49*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,16*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,53*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.