Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 800 W, 230 V AC, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3105400
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105400
EAN/GTIN:
     4028177662889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Rack Zubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
SK Schaltschrank-Heizung, mit Lüfter, 800/870 W, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 103 x 200 x 103 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177662889
Herstellerartikelnummer:
3105400
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105400
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105400, SK TOP THERM SCHALTSCHRANK-HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105400
Höhe:
200.000
Tiefe:
103.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
103.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
870.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Heizen, Heizung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,11*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.