Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlregelung 100-230, 50/60 Hz inkl. Temperaturüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3120.200 Rack Zubehör
Rittal 3120.200 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C513-3120200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3120200
EAN/GTIN:
     4028177631441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstellerabdeckung
Drosselventil
SK Drehzahlregler, für Filterlüfter und Luft/Luft-Wärmetauscher, 100 - 230 V, BHT: 105 x 90,5 x 60,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
90321020
GTIN:
4028177631441
Herstellerartikelnummer:
3120200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003120200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
100 V - 230 V3120200, SK DREHZAHLREGELUNG 100-230V, 50/60Hz
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3120200
Höhe:
90.500
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
60.200
Breite:
105.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.