Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachentlüftung, ohne Lüftermotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3138.000
Rittal SK 3138.000
Artikel-Nr.:
     C513-3138000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3138000
EAN/GTIN:
     4028177709188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
SK Dachentlüftung, BHT: 400 x 133 x 400 mm, ohne Lüftermotor
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84213925
GTIN:
4028177709188
Herstellerartikelnummer:
3138000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003138000
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
3138000, SK Dachentlüftung
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3138000
Höhe:
133.000
Tiefe:
400.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
400.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,55*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.