Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher HD f. Wandanbau 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3215700
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3215700
EAN/GTIN:
     4028177806405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, HD, 1,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostatisch gesteuertes Magnetventil, BHT: 215 x 982 x 100 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177806405
Herstellerartikelnummer:
3215700
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003215700
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3215700, SK Luft/Wasser Wärmetauscher,
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3215700
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 200l/h):
1
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
1,2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Luft/Wasser-Wärmetauscher, Hygienic Design
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,15*
€ 1.403,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,04*
€ 1.395,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,13*
€ 1.351,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,19*
€ 1.321,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,99*
€ 1.291,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 139,85*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 161,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.