Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter für SK 3237.1xx RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3237.200
Rittal SK 3237.200
Artikel-Nr.:
     C513-3237200
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3237200
EAN/GTIN:
     4028177651616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 116,5 x 116,5 x 16 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177651616
Herstellerartikelnummer:
3237200
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003237200
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3237200, SK Austrittsfilter für SK 3237.1xx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3237200
Höhe:
116.500
Tiefe:
16.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
116.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3321700
ab € 1,486*
Zubehör
Rittal
3237080
ab € 60,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.