Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
TopTherm Filterlüfter ECO Comfort 52m³/h, 200-240V AC, 50/60Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-3238500
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3238500
EAN/GTIN:
4028177664128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Filterlüfter TopTherm, 52 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EC-Technologie
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
200.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
200.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177664128
Herstellerartikelnummer:
3238500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003238500
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3238500, SK Eco Comfort Filter
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3238500
Höhe:
148.500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
148.500
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Luftkühlung
>
Filterlüfter
>
TopTherm Filterlüfter mit EC-Technologie
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
EC-Lüfter
,
Gehäuse-Zubehör
,
Gehäusezubehör
,
Rack Zubehör
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
rittal rack zubehör
,
rack zubehör
,
axialgebläse ac
,
Filterlüfter
,
Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austrittsfilter für SK 3238.xxx RAL 7035
Rittal
3238200
ab € 17,70*
Zubehör
Blindabdeckung für Montageausbruch SK 3238.xxx
Rittal
3238020
ab € 10,59*
Zubehör
Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rittal
3114200
ab € 71,14*
Zubehör
Ersatzfiltermatte 50St. für SK 3238, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G2
Rittal
3322705
ab € 74,41*
Zubehör
Ersatzfiltermatte 5St. für SK 3238, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G2
Rittal
3322700
ab € 4,58*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,27*
Zubehör
Strahlwasserhaube für SK 3238.xxx Edelstahl
Rittal
3238080
ab € 66,58*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen