Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlwasserhaube für SK 3239.xxx Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C513-3239080
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3239080
EAN/GTIN:
     4028177651807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
SK Strahlwasserhaube, für SK 3239…. BHT: 233 x 330 x 55 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177651807
Herstellerartikelnummer:
3239080
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003239080
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3239080, SK Strahlwasserhaube für 3239.xxx
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3239080
Höhe:
330.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
55.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
233.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strahlwasserhaube, rittal rack zubehör, rack zubehör, Haube, Klimatisierung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.