Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung für Montageausbruch SK 3243.xxx, SK 3244.xxx SK 3245.xxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3243.020
Rittal SK 3243.020
Artikel-Nr.:
     513-3243020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3243020
EAN/GTIN:
     4028177652040
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilerfeld Abdeckung
SK Blindabdeckung, für Filterlüfter und Austrittsfilter, für SK 3243…./3244…./3245…. Kunststoff, Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177652040
Herstellerartikelnummer:
3243020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003243020
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3243020, SK Blindabdeckung für Montageausbruch
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3243020
Höhe:
282.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
15.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
282.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Austrittsfilter, Klimatisierung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,095*
€ 12,455*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,62*
€ 13,17*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 10,90*
€ 14,93*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 21,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,50*
€ 25,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,455*
€ 14,82145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,905*
€ 14,16695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,475*
€ 13,65525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,085*
€ 13,19115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,095*
€ 10,82305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 2,60438*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.