Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Lüftungskanäle
>
Artikel
SK Luftkanal, seitliche Luftführung, 2 HE, tiefenbariabel 275-418 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-3301392
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3301392
EAN/GTIN:
4028177716612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
SK Luftkanal, für seitliche Luftführung, 2 HE, tiefenvariabel 275 - 418 mm, Stahlblech, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177716612
Herstellerartikelnummer:
3301392
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003301392
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3301392, SK Luftkanal, seitliche Luftführung IT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3301392
Höhe:
2.000
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Cooling
>
Small Cooling Units
>
Luftkanal für seitliche Luftführung
Weitere Suchbegriffe:
Flachkanal
,
Flachkanalsystem
,
flachkanal stahl
,
flachkanal
,
rittal flachkanal
,
Luftkanal
,
Luftführung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,81*
€ 180,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1200 mm, für 19" standard, RAL 9005
Rittal
5302011
ab € 134,65*
Sonstiges
VX IT Luftleitblech, BxH: 800x1800 mm, für 19" standard, RAL 9005
Rittal
5302013
ab € 177,97*
Sonstiges
VX IT Luftleitblech, BxH: 800x2000 mm, für 19" standard, RAL 9005
Rittal
5302014
ab € 167,47*
Sonstiges
VX IT Luftleitblech, BxH: 800x2200 mm, für 19" standard, RAL 9005
Rittal
5302015
ab € 166,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen