Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3342024 Lüftertafel
Rittal 3342024 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     C513-3342024
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3342024
EAN/GTIN:
     4028177041509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
24.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
24.000
Volumenstrom (freiblasend):
480.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177041509
Herstellerartikelnummer:
3342024
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003342024
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)3342024, SK 19"-EINSCHUBLÜFTER (3 LÜFTER)
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3342024
Höhe:
44.000
Tiefe:
200.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,85*
€ 371,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,06*
€ 370,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,71*
€ 356,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.