Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3342500 Lüftertafel
Rittal 3342500 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     C513-3342500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3342500
EAN/GTIN:
     4028177041530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
115.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
115.000
Volumenstrom (freiblasend):
480.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177041530
Herstellerartikelnummer:
3342500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003342500
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz;24 V (DC)3342500, SK 19"-EINS
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3342500
Höhe:
44.000
Tiefe:
200.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,67*
€ 606,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,74*
€ 589,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,84*
€ 543,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,32*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.