Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, M16, Ø-Locher 16,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4055116
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055116
EAN/GTIN:
     4028177807983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M16, Ø-Locher 16,2 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177807983
Herstellerartikelnummer:
4055116
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055116
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055116, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 16,2 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055116
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spalt-Blechlocher, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 16,2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055080
ab € 1.062,58*
Zubehör
Rittal
4055070
ab € 891,92*
Zubehör
Rittal
4055690
ab € 262,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.