Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche aus Stahlblech für Türbreite 800 mm, Innenmaße BHT 655x210x90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PS 4118.000 Regal-Platte
Rittal PS 4118.000 Regal-Platte
Rittal PS 4118.000 Regal-Platte
Artikel-Nr.:
     C513-4118000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4118000
EAN/GTIN:
     4028177091849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 800 mm, T: 90 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177091849
Herstellerartikelnummer:
4118000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004118000
Produkttypbezeichnung:
PS
Artikelbezeichnung:
4118000, PS BLECHSCHALTPLANTASCHE 800MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4118000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, rittal rack zubehör, rack zubehör, Dokumentenablage, Dokumententasche
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4115000
ab € 18,55*
Ähnlich
Rittal
4116000
ab € 19,08*
Ähnlich
ELMEKO
71ST3850
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.