Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS Montagestege, für äußere Montageebene BT 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Rittal 4697.000 Rack Zubehör Montagestange
Artikel-Nr.:
     513-4697000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4697000
EAN/GTIN:
     4028177108172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/B, T: 800 mm, L: 740 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177108172
Herstellerartikelnummer:
4697000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004697000
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
4697000, TS MONTAGESTEG FÜR EBENE AUSSEN
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4697000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,1225*
€ 5,2225*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,2515*
€ 5,3815*
2 Tage
40
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,316*
€ 5,456*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,3595*
€ 5,5095*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5375*
€ 5,7375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,2225*
€ 6,21478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9725*
€ 5,91728
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1225*
€ 4,90578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.