Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sichttür für VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.423 Rack Zubehör Tür
Rittal 5301.423 Rack Zubehör Tür
Rittal 5301.423 Rack Zubehör Tür
Artikel-Nr.:
     C513-5301423
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301423
EAN/GTIN:
     4028177955028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Netzwerkschrank-Sichttür
Netzwerkschrank-Tür
Serverschrank-Tür
Aluminium-Sichttür, einteilig für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955028
Herstellerartikelnummer:
5301423
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301423
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
5301423, VX IT Aluminium-Sichttür
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301423
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tür für Netzwerkschrank, Verteilertür, rittal rack zubehör, rack zubehör, Glastür, Lochtür
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,54*
€ 517,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.