Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-5301446
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301446
EAN/GTIN:
     4028177955059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerkschrank-Sichttür
Netzwerkschrank-Tür
Serverschrank-Tür
Tür für Netzwerkschrank
Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955059
Herstellerartikelnummer:
5301446
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301446
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5301446, VX IT Aluminium-Stahlblechtür, belüftet
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301446
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür, Glastür, Lochtür
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,80*
€ 430,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,94*
€ 428,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,07*
€ 404,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.