Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5301.612 Elektrogehäusezubehör
Rittal 5301.612 Elektrogehäusezubehör
Rittal 5301.612 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     C513-5301612
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301612
EAN/GTIN:
     4028177955134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Stahlblechtür, vertikal geteilt, geschlossen für VX IT, Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 7035, Griff und Scharniere: RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955134
Herstellerartikelnummer:
5301612
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301612
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5301612, VX IT Stahltür, vertikal geteilt
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301612
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochtür, Schrank Tür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,03*
€ 439,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,93*
€ 387,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.