Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, geschlossen, 19"-Profilschienen dynamic,RAL7035,BHT 600x2000x1000mm, 42HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5308.823 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5308.823 Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5308823
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5308823
EAN/GTIN:
     4028177945067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank dynamic, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Aluminium-Sichttür geschlossen vorne, Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945067
Herstellerartikelnummer:
5308823
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005308823
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5308823, VX IT dyn. RAL 7035 BHT 600x2000x1000
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5308823
Höhe:
2000.000
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.074,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,37*
€ 1.410,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,13*
€ 1.401,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,26*
€ 1.331,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,35*
€ 1.301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,25*
€ 1.278,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,966*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 19,59*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 328,50*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 23,47*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 28,56*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 12,61*
Zubehör
Rittal
5501410
ab € 23,53*
Zubehör
Rittal
5501440
ab € 27,23*
Zubehör
Rittal
5501450
ab € 28,51*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 51,57*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 38,58*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 24,36*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,678*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 24,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.