Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 800x2200x1200mm, 47HE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C513-5316116
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5316116
EAN/GTIN:
4028177945388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x2200x1200 mm, 47 HE, Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177945388
Herstellerartikelnummer:
5316116
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005316116
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5316116, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x2200x1200
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5316116
Höhe:
2200.000
Tiefe:
1200.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Schranksysteme
>
VX IT
>
Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit belüfteten Türen, mit 19"-Profilschienen standard
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll rahmen rittal
,
19 zoll gestellrahmen
,
19-Zoll-Schrank
,
Datenschrank
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,96*
€ 1.681,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.406,18*
€ 1.673,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,55*
€ 1.619,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,72*
€ 1.579,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,72*
€ 1.527,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
ab € 4,917*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Dokumentenklammer, magnetisch
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
ab € 326,12*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
ab € 24,67*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
ab € 30,02*
Zubehör
Geräteboden, tiefenvariabel, 1 HE Ebenenabstand: 400-600 mm
Rittal
5501695
ab € 60,64*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 1 Befestigungsebene, Länge: 150 mm
Rittal
5501400
ab € 13,30*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 645 mm
Rittal
5501440
ab € 28,72*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 745 mm
Rittal
5501450
ab € 30,00*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
ab € 54,23*
Zubehör
Kabelfinger, 6 HE zur HE bezogenen Kabelführung, RAL 9005
Rittal
5502115
ab € 40,77*
Zubehör
Kabelführungsrinnen-Panel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
5502245
ab € 25,51*
Zubehör
Kabelmanager, RAL 9005
Rittal
5502405
ab € 2,698*
Zubehör
Kabeltrasse für VX IT, B x H: 265 x 2000, 2200 mm, RAL 9005
Rittal
5302322
ab € 134,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen