Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel 1500 mm für Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-6450060
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6450060
EAN/GTIN:
     4028177398979
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kaltgeräte-Verlängerung
SM Anschlusskabel, für Netzteil, IEC 60 320: Kaltgerätestecker C13, L: 1,5 m
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177398979
Herstellerartikelnummer:
6450060
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006450060
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
6450060, SM ANSCHLUSSKABEL 1500 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6450060
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.