Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientürgehäuse, Edelstahl 1.4301, BHT 600x400x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 6539010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal 6539010 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-6539010
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6539010
EAN/GTIN:
     4028177220393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl
CP Bedientürgehäuse, BHT: 600x400x150 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177220393
Herstellerartikelnummer:
6539010
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000006539010
Produkttypbezeichnung:
CP
Artikelbezeichnung:
6539010, CP BEDIENTÜRGEHÄUSE 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/6539010
Höhe:
400.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
150.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
5002
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, schaltschrank rittal, Bedien-Panel, Bediengehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,12*
€ 488,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,51*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,10*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,15*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,66*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,83*
Zubehör
Rittal
2319000
ab € 6,53*
Zubehör
Rittal
4696000
ab € 3,7525*
Zubehör
Rittal
8612050
ab € 35,29*
Zubehör
Rittal
8612150
ab € 15,58*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.