Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilte Stahlblechtür VX IT mit Notbelüftung, BxH=600x2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-7030282
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7030282
EAN/GTIN:
     4028177925946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
2-teilige Stahlblechtür VX IT (ADO), BxH 600x2000, 2x Einscheiben-Sicherheitsglas, Folie
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177925946
Herstellerartikelnummer:
7030282
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007030282
Produkttypbezeichnung:
VX IT
Artikelbezeichnung:
24 V (DC)7030282, VX IT 2-teil. Stahltür ADO 6x20 RAL7035
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7030282
Höhe:
2000.000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-/Serverschränke, Schaltschrank System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,07*
€ 1.706,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,92*
€ 1.693,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.363,05*
€ 1.622,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,02*
€ 1.576,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,83*
€ 1.530,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4540000
ab € 17,40*
Zubehör
Rittal
2565110
ab € 15,94*
Zubehör
Rittal
2565120
ab € 16,05*
Zubehör
Rittal
2565000
ab € 3,068*
Zubehör
Rittal
2568000
ab € 19,29*
Zubehör
Rittal
2566000
ab € 19,53*
Zubehör
Rittal
2569000
ab € 5,148*
Zubehör
Rittal
2564000
ab € 1,362*
Zubehör
Rittal
2567000
ab € 1,526*
Zubehör
Rittal
2549000
ab € 7,89*
Zubehör
Rittal
2549500
ab € 14,72*
Zubehör
Rittal
2531000
ab € 2,85*
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,07*
Zubehör
Rittal
7282035
ab € 120,11*
Zubehör
Rittal
7283035
ab € 129,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.