Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kleinverteiler, 1-24 Fasern, IP 66, BHT: 180x254x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7451.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Rittal DK 7451.000 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Artikel-Nr.:
     C513-7451000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7451000
EAN/GTIN:
     4028177130562
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
DK LWL-Kleinverteiler, mit Montageplatte, und Spleißkassettenaufnahme, IP 66, BHT: 180x254x90 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177130562
Herstellerartikelnummer:
7451000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007451000
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7451000, DK LWL-KLEINVERTEILER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7451000
Höhe:
254.000
Tiefe:
90.000
Breite:
180.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, 19 zoll wandverteiler rittal, leergehäuse, IT Schrank
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7463100
ab € 8,33*
Zubehör
Rittal
7462000
ab € 8,17*
Zubehör
Rittal
7463200
ab € 8,16*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.