Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerverriegelung für C14 und C20 Stecker, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7979.020 Kabelklammer Schwarz 20 Stück(e)
Rittal 7979.020 Kabelklammer Schwarz 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C513-7979020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7979020
EAN/GTIN:
     4028177947344
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DK Steckerverriegelung, zur Verriegelung von IEC 60 320 C14/C20 Steckern, für PDU/PSM Module mit C13/C19 Steckplätzen, verstellbar, RAL 9005
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177947344
Herstellerartikelnummer:
7979020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007979020
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7979020, PDU Stecker-Verriegelung C14/C20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7979020
Farbe:
Sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,92* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.