Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Abdeckhaube mit Tür, HT: 2000x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8609.220 Tür
Rittal VX 8609.220 Tür
Artikel-Nr.:
     C513-8609220
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8609220
EAN/GTIN:
     4028177921672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Abdeckhaube mit Tür, für HT: 2000x500 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177921672
Herstellerartikelnummer:
8609220
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008609220
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8609220, VX Abdeckhaube mit Tür
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8609220
Höhe:
1998.000
Tiefe:
499.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
202.700
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: System-Schrank, Systemschrank, Verteilertür, rack zubehör, Abdeckhaube, Haube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,31*
€ 491,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,31*
€ 466,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.