Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Tragschiene 48 x 26 mm, B: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8617820
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8617820
EAN/GTIN:
     4028177919532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschiene
Rack Zubehör
VX Tragschiene 48 x 26 mm, für B: 1000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177919532
Herstellerartikelnummer:
8617820
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008617820
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8617820, VX Tragschiene 48 x 26 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8617820
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Breite:
1000.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, hutschiene rittal, rack zubehör, Befestigungsschiene, Halteschiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,395*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,62*
€ 35,2478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,275*
€ 34,83725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,155*
€ 34,69445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,395*
€ 33,79005
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8620900
ab € 29,715*
Zubehör
Rittal
8620901
ab € 55,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.