Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sichttür, BH: 600x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8618020
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618020
EAN/GTIN:
     4028177921054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
VX Sichttür, für BH: 600x2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177921054
Herstellerartikelnummer:
8618020
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618020
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618020, VX Sichttür, für BH: 600x2000 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618020
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
600.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Glastür, Schrank Tür
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,30*
€ 468,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,30*
€ 434,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8618110
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.