Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Schloss- und Nebentür, BH: 800x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-8618120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8618120
EAN/GTIN:
     4028177921375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
VX Schloss- und Nebentür, für BH: 800x2000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177921375
Herstellerartikelnummer:
8618120
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008618120
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8618120, VX Schloss- und Nebentür
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8618120
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, Schrank Tür, Tür
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,57*
€ 304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.