Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.043 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.043 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     832-342032
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640043
EAN/GTIN:
     4028177959040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 200 mm, für T: 600 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
600.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177959040
Herstellerartikelnummer:
8640043
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640043
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640043, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640043
Höhe:
200.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
600.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,10*
€ 34,57*
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,45*
€ 36,12*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 36,28*
22 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 28,38*
€ 37,11*
3 Tage
14
pro Paket
€ 6,40*
ab € 28,41*
€ 37,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.