Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
VX Modulschrank, BHT: 600x2000x800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-9680608
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9680608
EAN/GTIN:
4028177929593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
rittal schaltschrank ral7035
VX Modulschrank, BHT: 600x2000x800 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177929593
Herstellerartikelnummer:
9680608
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009680608
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
9680608, VX Modulschrank
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9680608
Höhe:
2000.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schranksysteme
>
Anreih-System VX25 Stahlblech
>
Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank
Weitere Suchbegriffe:
standschrank rittal
,
standschrank
,
Anschlusstechnik
,
Energieverteilung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,94*
€ 381,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,90*
€ 365,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nivellierfüße für TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+, TX CableNet, ohne Innensechskant, Höhe 18-43mm, M12
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 600x800 mm, für Kabeleinführungsflansch
Rittal
9681568
ab € 59,75*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 600x800 mm, IP 2X
Rittal
9681868
ab € 59,73*
Zubehör
SV Dachblech für VX, BT: 600x800 mm, IP 55
Rittal
9681668
ab € 54,72*
Zubehör
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 600x100 mm
Rittal
9682316
ab € 34,21*
Zubehör
SV Frontblende für VX, oben, IP 54, BH: 600x300 mm
Rittal
9682326
ab € 43,55*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 2X, BH: 600x300 mm
Rittal
9682356
ab € 57,20*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 600x100 mm
Rittal
9682336
ab € 36,95*
Zubehör
SV Frontblende für VX, unten, IP 54, BH: 600x300 mm
Rittal
9682346
ab € 51,22*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x1000 mm
Rittal
9682160
ab € 98,59*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x1200 mm
Rittal
9682172
ab € 117,60*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x1400 mm
Rittal
9682174
ab € 131,36*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x150 mm
Rittal
9682161
ab € 34,49*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x1600 mm
Rittal
9682176
ab € 148,21*
Zubehör
SV Teiltür für VX, BH: 600x1800 mm
Rittal
9682178
ab € 157,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen