Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Outdoor-Gehäuse CS New Basicgehäuse, 2-türig, BHT 1200x1200x500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-9784540
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
9784540
EAN/GTIN:
4028177569218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
CS New Basicgehäuse, BHT: 1200x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, doppeltürig an Frontseite
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177569218
Herstellerartikelnummer:
9784540
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009784540
Produkttypbezeichnung:
CS
Anzahl der Türen:
2
Artikelbezeichnung:
9784540, CS NewBasic BHT 1200x1200x500
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9784540
Höhe:
1200.000
Tiefe:
500.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
1200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Outdoor-Gehäuse
>
Outdoor-Basicgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
System-Schrank
,
Systemschrank
,
rittal schaltschrank ral7035
,
system schrank
,
rittal systemschrank
,
Communication Systems
,
Outdoorgehäuse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.126,18*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,40*
€ 1.498,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,46*
€ 1.494,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,05*
€ 1.434,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,07*
€ 1.392,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.126,18*
€ 1.340,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
19"-Profilschienen für CS New Basicgehäuse, für Höhe 1200 mm
Rittal
7688000
ab € 24,685*
Zubehör
1ST Profilhalbzylinder für Griffe nach DIN18252
Rittal
9785040
ab € 15,85*
Zubehör
Einbauwinkel für 19!-Profilschienen, für Breite 600 und 1200 mm
Rittal
7696000
ab € 11,455*
Zubehör
Montageplatten für CS New Basicgehäuse, für Breite 1200 mm und Höhe 1200 mm
Rittal
9765191
ab € 163,32*
Zubehör
Montageplatten für CS New Basicgehäuse, für Breite 600 mm und Höhe 1200 mm
Rittal
9765092
ab € 75,57*
Zubehör
RTT Schaltschrank Heizung 800 W, 230 V AC, 50/60 Hz
Rittal
3105400
ab € 161,29*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen