Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey
Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey
Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey
Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey
Artikel-Nr.:
     C5158-1410120
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     1410120
EAN/GTIN:
     4002942537534
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter

Koziol PLUG'N'ROLL WC-Rollenhalter recycled ash grey

Andocken, aufstecken und loslegen! So schnell war das Toilettenpapier noch nie am Start. Der praktische WC-Rollenhalter rockt die Rolle und kann mit seinem Saugnapf in Sekundenschnelle am gewünschten Ort angebracht werden. Somit ist kein Bohren nötig, die Fliesen bleiben heil und das Entfernen der Halterung ist ebenfalls kinderleicht. Bei Bedarf lässt sich PLUG'N'ROLL aber auch mit Schraube und Dübel befestigen. PLUG'N'ROLL besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei Drittel CO₂ im Vergleich zu neuen Materialien ein.

•essentielles Basic für's Bad•einfache Befestigung mit Saugnapf•optional Befestigung mit Schraube möglich•100% recyceltes Material•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
135 MM
Breite:
130 MM
Höhe:
130 MM
Verpackungslänge:
135 MM
Verpackungsbreite:
130 MM
Verpackungshöhe:
135 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC RECYCLED
Farbe:
recycled ash grey
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.