Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display
Artikel-Nr.:
     C5158-7070701
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7070701
EAN/GTIN:
     4002942588154
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset

2er-Set / Display

Koziol KLIKK READY Besteck Etui + Besteckset nature ash grey 2er-Set / Display

Das Dreamteam für unterwegs. Das KLIKK Besteckset kommt in einer schicken Box, mit der sich Messer, Gabel und Löffel sicher und sauber von A nach B transportieren lassen. Auch nach der Mahlzeit sind hier alle Besteckteile hygienisch verstaut. Die schlanke Box hat einen praktischen Clipverschluss und findet in jeder Tasche Platz.

•das nachhaltige Besteck für unterwegs•kompaktes Format•leicht•hygienisch•umweltfreundlich•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
240 MM
Breite:
56 MM
Höhe:
44 MM
Verpackungslänge:
240 MM
Verpackungsbreite:
56 MM
Verpackungshöhe:
44 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature ash grey
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7168700
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.