Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green
Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green
Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green
Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green
Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7197703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7197703
EAN/GTIN:
     4002942565414
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol BENTOBOX M Bentobox nature leaf green

Die perfekte Box für alle Meal Prepper. Die kompakte Dose ist ideal für kleine Nudelgerichte, Bowls, Salate und Oatmeals. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für Obst oder Nüsse, die kleine Minidose ist für Gewürze, Dressings oder Honig gedacht. Alle Zutaten werden in der Dose sauber voneinander getrennt und bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit.

•2-teiliges Lunchbox-Set•inkl. Minidose für Saucen und Dressings•trennt die Zutaten bis zum Verzehr•ohne Dichtungsring, nur aufrecht stehend transportieren•mikrowellengeeignet, Deckel vorher abnehmen•perfekt für die Mittagspause und unterwegs•das Must-have für Foodies•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
127 MM
Breite:
120 MM
Höhe:
100 MM
Verpackungslänge:
127 MM
Verpackungsbreite:
120 MM
Verpackungshöhe:
100 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, brotdose grün, brot dose, koziol brotdose, Take-away, Bentobox, Bentodose, Mitnehmen, To Go, Outdoor, Camping, Picknick, Wandern, Urlaub, Lunch To Go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,54*
€ 77,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,01*
€ 77,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,40*
€ 73,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,71*
€ 69,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,83*
€ 59,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.