Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral
Artikel-Nr.:
     C5158-7198704
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7198704
EAN/GTIN:
     4002942565391
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol BENTOBOX L Bentobox nature coral

Salat to go. Die Lunchdose mit dem frischen Facettendesign ist wie gemacht für Salate, geschnittenes Obst, Müsli und alles, was man erst kurz vor dem Verzehr mischen möchte. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für Toppings wie Beeren, Nüsse oder Croutons, die kleine Minidose ist für Salatdressing, Sirup oder Honig gedacht. Alle Zutaten werden in der Dose sauber voneinander getrennt und bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit. Meal Prep ist so angesagt wie nie, denn die Gerichte schmecken nicht nur viel besser, sie sind auch viel gesünder und schonen dazu die Umwelt, denn man vermeidet jede Menge Einwegverpackungen.

•3-teiliges Lunchbox-Set•inkl. Minidosen für Saucen und Dressings•trennt die Zutaten bis zum Verzehr•ohne Dichtungsring, nur aufrecht stehend transportieren•mikrowellengeeignet, Deckel vorher abnehmen•perfekt für die Mittagspause und unterwegs•das Must-have für Foodies•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
135 MM
Breite:
142 MM
Höhe:
130 MM
Verpackungslänge:
135 MM
Verpackungsbreite:
142 MM
Verpackungshöhe:
130 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, brotdose rot, brot dose, koziol brotdose, Take-away, Bentobox, Bentodose, Mitnehmen, To Go, Outdoor, Camping, Picknick, Wandern, Urlaub, Lunch To Go
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,73*
€ 91,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,91*
€ 89,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,39*
€ 70,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.