| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5158-7271703 Herst.-Nr.: 7271703 EAN/GTIN: 4002942564547 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature leaf green Ob One-Pot-Pasta, Buddha-Bowl oder knackige Salatkreationen, in CONNECT BOWL lassen sich unsere neuen Lieblingsrezepte stilsicher servieren. Daneben ist die Schale auch für Müsli, Suppen und Beilagen perfekt geeignet. Mit ihrer klassischen Form lässt sich die CONNECT BOWL harmonisch mit vorhandenen Geschirrteilen kombinieren. Der Deckel verschließt die Schale luftdicht und zuverlässig. So bleibt alles lange frisch und die Schüsselchen lassen sich sogar stapeln. 890 ml •formschöne Schale mit Deckel•sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 163 MM | Breite: | 157 MM | Höhe: | 65 MM | Verpackungslänge: | 163 MM | Verpackungsbreite: | 157 MM | Verpackungshöhe: | 65 MM | Bruttogewicht: | 0.2 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MF-Behälter, Mehrwegbehälter, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Melamin-Schale, Melamin-Schälchen, Melamin-Schüssel, Melaminschale, Melaminschälchen, Melaminschüssel, Müsli-Schale, Müsli-Schüssel, Müslischale, Müslischüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, salatschüssel koziol, salat schale, salatschüssel 900ml, Portionsschale, Dessertschale, Schale, Bowls, Buddha Bowl, Smoothie Bowl, Superfood Bowl, Outdoor, Camping, Picknick, Urlaub, Club Collection, Breischale |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |