Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand
Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand
Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand
Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7274700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7274700
EAN/GTIN:
     4002942555637
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol CONNECT BOX 0,7 Box mit Deckel 700ml nature desert sand

Die kompakte Frischhaltebox hat einen quadratischen Boden, der ihr besondere Standfestigkeit verleiht. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach verschließen. Der Deckel schließt dicht, so bleibt alles frisch und knackig und kann problemlos transportiert werden. 700 ml

•luftdichte Frischhaltedose•durchdachtes Design•stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
162 MM
Breite:
158 MM
Höhe:
65 MM
Verpackungslänge:
162 MM
Verpackungsbreite:
158 MM
Verpackungshöhe:
65 MM
Bruttogewicht:
0.1 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 63 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7870701
ab € 9,59*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7275700
ab € 6,39*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7871700
ab € 12,91*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7278703
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.