Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral
Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral
Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral
Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral
Artikel-Nr.:
     C5158-7271704
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7271704
EAN/GTIN:
     4002942564561
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Koziol CONNECT BOWL 0,9 mit Deckel Schale 890ml mit Deckel nature coral

Ob One-Pot-Pasta, Buddha-Bowl oder knackige Salatkreationen, in CONNECT BOWL lassen sich unsere neuen Lieblingsrezepte stilsicher servieren. Daneben ist die Schale auch für Müsli, Suppen und Beilagen perfekt geeignet. Mit ihrer klassischen Form lässt sich die CONNECT BOWL harmonisch mit vorhandenen Geschirrteilen kombinieren. Der Deckel verschließt die Schale luftdicht und zuverlässig. So bleibt alles lange frisch und die Schüsselchen lassen sich sogar stapeln. 890 ml

•formschöne Schale mit Deckel•sicherer Stand •stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
163 MM
Breite:
157 MM
Höhe:
65 MM
Verpackungslänge:
163 MM
Verpackungsbreite:
157 MM
Verpackungshöhe:
65 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,7375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,09*
€ 56,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,41*
€ 51,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,12*
€ 51,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7274700
ab € 5,57*
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7870700
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.