Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand
Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand
Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand
Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand
Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7272700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7272700
EAN/GTIN:
     4002942555590
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol CANDY READY Lunchbox-Set + Besteck-Set nature desert sand

Lunchbox-Set CANDY READY hat alles, was man für ein gesundes Mittagessen unterwegs braucht. In der großen Box CANDY L und der auslaufsicheren Dose CANDY S sind Salate und Dressing, Gemüsesticks und Dip, Sandwiches und Obst sauber voneinander getrennt und das Essen bleibt appetitlich bis zum Verzehr. Besteckset KLIKK POCKET findet in der großen Box ebenfalls Platz und rundet das Lunchbox-Set perfekt ab.

•3-teiliges Lunchbox-Set•inkl.Besteck•auslaufsichere Dose CANDY S•perfekt für die Mittagspause und unterwegs•umweltfreundlich•lebensmittelecht•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
190 MM
Breite:
135 MM
Höhe:
65 MM
Verpackungslänge:
190 MM
Verpackungsbreite:
135 MM
Verpackungshöhe:
65 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Mehrweg-Besteck, Mehrwegbesteck, koziol brotdose, brot dose, Brotbox, Butterbrotdose, Frühstücksdose, Vesperdose, Proviantdose, Jausenbox, Jausendose, Brotzeit, Picknick, lunch to go, meal prep, wandern, Besteckset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.