Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Box mit Deckel 1,3l, CONNECT BOX 1,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Box mit Deckel 1,3l, CONNECT BOX 1,3
Box mit Deckel 1,3l, CONNECT BOX 1,3
Artikel-Nr.:
     C5158-7275716
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7275716
EAN/GTIN:
     4002942595350
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Weitere Informationen:
Länge:
215 MM
Breite:
210 MM
Höhe:
73 MM
Verpackungslänge:
215 MM
Verpackungsbreite:
210 MM
Verpackungshöhe:
73 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature flower blue
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.