Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7278703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7278703
EAN/GTIN:
     4002942565063
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Speise-Gefäß
Speisegefäß

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature leaf green

Mit SEPAREE werden Hauptgericht und Beilagen appetitlich voneinander getrennt und dank des eleganten Designs lassen sich auch feine Fisch- oder Fleischgerichte ansprechend anrichten. Durch den hochgezogenen Rand ist der Inhalt gut geschützt, dennoch ist der Teller flach genug zum entspannten Essen. SEPAREE ist die formschöne Ergänzung der CONNECT BOWL Serie und kommt mit passendem Deckel. Die Teller sind robust und stapelbar und die raffinierte Form so ausgearbeitet, dass das Wasser beim Reinigen gut ablaufen kann. 1,5 l

•Teller mit Fachunterteilung und Deckel•ideal für Take-Away-Gerichte•perfekt für Schulen, Mensen, Kantinen•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
255 MM
Breite:
250 MM
Höhe:
58 MM
Verpackungslänge:
255 MM
Verpackungsbreite:
250 MM
Verpackungshöhe:
60 MM
Bruttogewicht:
0.3 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature leaf green
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, menüteller, Teller mit Fachunterteilung, Einteilung, Fach, Unterteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 17,60*
€ 20,944
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
koziol »ideas for friends
7272700
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.