Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green
Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green
Artikel-Nr.:
     C5158-7870703
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7870703
EAN/GTIN:
     4002942561317
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Koziol CONNECT BOX 1 Box mit Deckel 1l nature leaf green

Eckig oder rund? CONNECT BOX ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch und knackig und kann problemlos transportiert werden. Das außergewöhnliche Design und die schwere Qualität machen CONNECT BOX zudem zur formschönen Servierschale. Alle Schüsseln sind ineinander stapelbar und nehmen so im Schrank ein Minimum an Platz ein. 1 l

•luftdichte Frischhaltedose•durchdachtes Design•stapelbar•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
162 MM
Breite:
157 MM
Höhe:
93 MM
Verpackungslänge:
162 MM
Verpackungsbreite:
157 MM
Verpackungshöhe:
93 MM
Bruttogewicht:
0.2 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature leaf green
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.