Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING NC-Maschinen-Reibahlen / Ø 8,000 mm / H7 / VHM / Werksnorm / blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING NC-Maschinen-Reibahlen / Ø 8,000 mm / H7 / VHM / Werksnorm / blank
GÜHRING NC-Maschinen-Reibahlen / Ø 8,000 mm / H7 / VHM / Werksnorm / blank
Artikel-Nr.:
     C5164-1449 8.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9014490080000
EAN/GTIN:
     4031093699983
Suchbegriffe:
DIN 8093
Maschinenreibahle DIN 8093
Reibahle DIN 8093
NC-Maschinen-Reibahle
NC-Maschinen-Reibahlen / Ø 8,000 mm / Toleranzfeld: H7 / Werksnorm / VHM / blank / Form: B / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: Ø > 3,75 mm mit extrem ungleicher Teilung / Anwendung: Reibahlen in NC-Ausführung ähnl. DIN 8093 mit zylindrischem Schaft (h6) für die standardisierte Aufnahme in Hydrodehnspann- bzw. Schrumpffutter bieten höchste Rundlaufgenauigkeit und Prozesssicherheit bei der Herstellung von Passungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
6 Stück
Beschichtung:
blank
gesamte Länge:
117 mm
Länge der Spannute:
45 mm
Normbezeichnung:
Werksnorm
Nutzlänge:
75 mm
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
VHM
Länge Gesamt:
117.000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.