Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 2,300 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 2,300 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 2,300 mm / DIN 338 / ~5xD / blank / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-205 2.300
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002050023000
EAN/GTIN:
     4031093013215
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer kurz HSS / Ø 2,300 mm / h8 / ~5xD / DIN 338 / Oberfläche: blank / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 1,000 mm • KegelmantelanschliffAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
blank
Durchmesser am Schaft:
2.3 mm
gesamte Länge:
53 mm
Länge der Spannute:
27 mm
Länge des Schaftes:
26 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
2.3 mm
Normbezeichnung:
DIN 338
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
53.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.