Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 7,000 mm / DIN 1869 / ~15xD / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 7,000 mm / DIN 1869 / ~15xD / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 7,000 mm / DIN 1869 / ~15xD / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-235 7.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002350070000
EAN/GTIN:
     4031093070270
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer überlang Reihe 1 HSS / Ø 7,000 mm / h8 / ~15xD / DIN 1869 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,380 mm • Kegelmantelanschliff • für extrem tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
7 mm
gesamte Länge:
225 mm
Länge der Spannute:
155 mm
Länge des Schaftes:
70 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
7 mm
Normbezeichnung:
DIN 1869
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
225.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.