Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8
GÜHRING Spiralbohrer HSS / Ø 13,000 mm / DIN 1869 / ~20xD / dampfbehandelt / h8
Artikel-Nr.:
     C5164-236 13.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9002360130000
EAN/GTIN:
     4031093071475
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer überlang Reihe 2 HSS / Ø 13,000 mm / h8 / ~20xD / DIN 1869 / Oberfläche: dampfbehandelt / Typ: N / Schneidrichtung: rechts / Kegelmantelanschliff 118°Ausführung: Ausspitzung ≥ Ø 2,700 mm • Kegelmantelanschliff • für extrem tiefe BohrungenAnwendung: Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.) • Grauguss, Temperguss, Sphäroguss • Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
2 Stück
Beschichtung:
dampfbehandelt
Durchmesser am Schaft:
13 mm
gesamte Länge:
375 mm
Länge der Spannute:
260 mm
Länge des Schaftes:
115 mm
min. Schneidendurchmesser der ersten Stufe:
13 mm
Normbezeichnung:
DIN 1869
Schneidstoff gemäß herstellerspezifischer Bezeichnung:
HSS
Länge Gesamt:
375.000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.